Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M10x50; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444A; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B10X50/BN253
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1105493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: M10
Beschichtungsmaterial: Zink
Ring-Innendurchmesser: 10mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 253
DIN Norm: DIN 444A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,9028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,42*
€ 88,5598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,68*
€ 86,4892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,52*
€ 74,3988
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,66*
€ 62,6654
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,14*
€ 53,7166
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.