Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M10x50; 1,5; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 10mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M10x50; 1,5; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 10mm
Ringschraube; M10x50; 1,5; Kopf: Ring; A2 Edelstahl; DIN 444B; 10mm
Artikel-Nr.:
     2805-B10X50/BN2851
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1491326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 50mm
Gewinde: M10
Ring-Innendurchmesser: 10mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 2851
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 1,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,307* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,35*
€ 239,6065
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 196,09*
€ 233,3471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,65*
€ 204,2635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,80*
€ 173,502
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,70*
€ 155,533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.