Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 10x60; Kopf: Sechskant; Fehlen; 17mm; DIN 571


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Holz; 10x60; Kopf: Sechskant; Fehlen; 17mm; DIN 571
Schraube; für Holz; 10x60; Kopf: Sechskant; Fehlen; 17mm; DIN 571
Artikel-Nr.:
     2805-B10X60/BN704
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1266632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 60mm
Gewinde: 10
Schlüsselgröße: 17mm
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Sechskant
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Fehlen
Kopfhöhe: 7mm
BN Norm: BN 704
DIN Norm: DIN 571
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,387* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,28*
€ 8,6632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,07*
€ 6,0333
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.