Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M10x70; 1,5; Kopf: ohne Kopf; säurebeständiger Stahl A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M10x70; 1,5; Kopf: ohne Kopf; säurebeständiger Stahl A4
Schraube; M10x70; 1,5; Kopf: ohne Kopf; säurebeständiger Stahl A4
Artikel-Nr.:
     2805-B10X70/BN666
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1414062
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 70mm
Gewinde: M10
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 666
DIN Norm: DIN 939
Gewindesteigung: 1,5
Gewinde + Länge - #Suche: M10x70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 200,66*
€ 238,7854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,62*
€ 236,3578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,39*
€ 198,0041
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,89*
€ 170,0391
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,71*
€ 151,9749
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.