Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder; BN 870; DIN 6885; Werkzeugstahl; W: 10mm; H: 8mm; L: 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passfeder; BN 870; DIN 6885; Werkzeugstahl; W: 10mm; H: 8mm; L: 63mm
Passfeder; BN 870; DIN 6885; Werkzeugstahl; W: 10mm; H: 8mm; L: 63mm
Artikel-Nr.:
     2805-B10X8X63/BN870
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1318942
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Hersteller: BOSSARD
Breite: 10mm
Material: Werkzeugstahl
Höhe: 8mm
Länge: 63mm
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Passfeder
BN Norm: BN 870
DIN Norm: DIN 6885
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Weitere Suchbegriffe: din 6885
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.