Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Flügel; M12; 1,75; Stahl; Beschichtung: Zink; BN 208


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Flügel; M12; 1,75; Stahl; Beschichtung: Zink; BN 208
Mutter; Flügel; M12; 1,75; Stahl; Beschichtung: Zink; BN 208
Artikel-Nr.:
     2805-B12/BN208
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1099213
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: M12
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Flügel
BN Norm: BN 208
DIN Norm: DIN 315
Gewindesteigung: 1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7812* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,22*
€ 83,5618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,37*
€ 81,3603
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 55,35*
€ 65,8665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,53*
€ 63,7007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,48*
€ 55,3112
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,94*
€ 54,6686
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.