Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Flügel; M12; 1,75; Stahl 5; Beschichtung: Zink; BN 213


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Flügel; M12; 1,75; Stahl 5; Beschichtung: Zink; BN 213
Mutter; Flügel; M12; 1,75; Stahl 5; Beschichtung: Zink; BN 213
Artikel-Nr.:
     2805-B12/BN213
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1099620
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl 5
Gewinde: M12
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Flügel
BN Norm: BN 213
Gewindesteigung: 1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,327* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,04*
€ 8,3776
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.