Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M12x100; 1,75; Kopf: Ring; DIN 444B; 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M12x100; 1,75; Kopf: Ring; DIN 444B; 12mm
Ringschraube; M12x100; 1,75; Kopf: Ring; DIN 444B; 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-B12X100/BN11899
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 0,1m
Gewinde: M12
Einheitspreis: Nein
Ring-Innendurchmesser: 12mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 11899
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 1,75
Gewinde + Länge - #Suche: M12x100
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m12, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,41*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,9764* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,73*
€ 184,1287
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,78*
€ 181,8082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,32*
€ 157,4608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,60*
€ 135,184
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 99,41*
€ 118,2979
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.