Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Holz; 12x200; Kopf: Senkkopf; Torx®; WIROX®; SPAX®


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B12X200/BN21601
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3792736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben senkkopf
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 0,2m
Gewinde: 12
Beschichtungsmaterial: WIROX®
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schaftschraubenanwendung: für Holz
Schlitz-Art: Torx®
Kopfdurchmesser: 18,6mm
Herstellerserie: SPAX®
BN Norm: BN 21601
Gewinde + Länge - #Suche: 12x200
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,80*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,228* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,77*
€ 395,9963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 328,17*
€ 390,5223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 280,31*
€ 333,5689
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,92*
€ 287,8848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,80*
€ 265,132
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.