Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M12x50; 1,75; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M12x50; 1,75; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4
Ringschraube; M12x50; 1,75; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4
Artikel-Nr.:
     2805-B12X50/BN11899
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 50mm
Gewinde: M12
Einheitspreis: Nein
Ring-Innendurchmesser: 12mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 11899
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 1,75
Gewinde + Länge - #Suche: M12x50
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m12, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,9732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,63*
€ 138,7897
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,94*
€ 136,7786
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,36*
€ 118,2384
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,45*
€ 102,8755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,33*
€ 88,4527
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.