Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M12x50; 1,75; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444B; 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M12x50; 1,75; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444B; 12mm
Ringschraube; M12x50; 1,75; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444B; 12mm
Artikel-Nr.:
     2805-B12X50/BN1940
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1111051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: M12
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Ring-Innendurchmesser: 12mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 1940
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 1,75
Gewinde + Länge - #Suche: M12x50
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m12, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,59*
€ 418,3921
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,69*
€ 410,1811
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,78*
€ 348,4082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,57*
€ 301,7483
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 234,71*
€ 279,3049
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.