Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M12x50; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444A; 12mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B12X50/BN253
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1105582
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 50mm
Gewinde: M12
Beschichtungsmaterial: Zink
Ring-Innendurchmesser: 12mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 253
DIN Norm: DIN 444A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,23*
€ 227,5637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 186,22*
€ 221,6018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,15*
€ 191,7685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,21*
€ 164,4699
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,35*
€ 146,7865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.