Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M12x70; 1,75; Kopf: ohne Kopf; DIN 939


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M12x70; 1,75; Kopf: ohne Kopf; DIN 939
Schraube; M12x70; 1,75; Kopf: ohne Kopf; DIN 939
Artikel-Nr.:
     2805-B12X70/BN666
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1414070
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 70mm
Gewinde: M12
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 666
DIN Norm: DIN 939
Gewindesteigung: 1,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,4264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 268,01*
€ 318,9319
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,00*
€ 309,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,11*
€ 261,9309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,08*
€ 226,1952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 171,32*
€ 203,8708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.