Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Flügel; M14; 2; Stahl; Beschichtung: Zink; BN 208; DIN 315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mutter; Flügel; M14; 2; Stahl; Beschichtung: Zink; BN 208; DIN 315
Mutter; Flügel; M14; 2; Stahl; Beschichtung: Zink; BN 208; DIN 315
Artikel-Nr.:
     2805-B14/BN208
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1099221
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Gewinde: M14
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Flügel
BN Norm: BN 208
DIN Norm: DIN 315
Gewindesteigung: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.