Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; Flügel; M14; 2; Messing; Beschichtung: ohne Beschichtung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mutter; Flügel; M14; 2; Messing; Beschichtung: ohne Beschichtung
Mutter; Flügel; M14; 2; Messing; Beschichtung: ohne Beschichtung
Artikel-Nr.:
     2805-B14/BN524
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     8092842
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Gewinde: M14
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Mutter
Gestalt der Mutter: Flügel
BN Norm: BN 524
DIN Norm: DIN 315
Gewindesteigung: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 431,77*
€ 513,8063
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 420,56*
€ 500,4664
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,69*
€ 388,7611
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,99*
€ 330,8081
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,55*
€ 305,2945
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.