Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 80mm; Y: 151mm; Z: 40mm; BOCUBE; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B140804-ABS-7024
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     B 140804 ABS 7024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Universalgehäuse
abs-gehäuse bopla
universalgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: anthrazit
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 151mm
Größe X: 80mm
Größe Z: 40mm
Deckelfarben: anthrazit
Gehäuseserie: BOCUBE
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.