Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: universell; X: 125mm; Y: 151mm; Z: 90mm; BOCUBE; anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B141309PC-V0-7024
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     B 141309 PC-V0 7024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Hersteller: BOPLA
Gehäusematerial: Polycarbonat
Gehäusefarbe: anthrazit
Dichtheitsklasse: IP66;IP67
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Gehäuse-Typ: universell
Größe Y: 151mm
Größe X: 125mm
Größe Z: 90mm
Deckelfarben: anthrazit
Gehäuseserie: BOCUBE
Einheitspreis: Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.