Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 32A; 690VAC; 14x51mm; Kupfer; RAPIDPLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aR; 32A; 690VAC; 14x51mm; Kupfer; RAPIDPLUS
Sicherung: Schmelz; aR; 32A; 690VAC; 14x51mm; Kupfer; RAPIDPLUS
Artikel-Nr.:
     2805-B14X51AR-32A
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     491260
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DF ELECTRIC
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 32A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 200kA
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 14x51mm
Herstellerserie: RAPIDPLUS
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.