Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aR; 40A; 690VAC; 14x51mm; Kupfer; RAPIDPLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aR; 40A; 690VAC; 14x51mm; Kupfer; RAPIDPLUS
Sicherung: Schmelz; aR; 40A; 690VAC; 14x51mm; Kupfer; RAPIDPLUS
Artikel-Nr.:
     2805-B14X51AR-40A
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     491265
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DF ELECTRIC
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 690V AC
Nennstrom: 40A
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 100kA
Anwendung der Sicherungen: Schutz von Halbleiterelementen
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 14x51mm
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: RAPIDPLUS
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: aR
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.