Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; aM; 16A; 500VAC; 14x51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; aM; 16A; 500VAC; 14x51mm
Sicherung: Schmelz; aM; 16A; 500VAC; 14x51mm
Artikel-Nr.:
     2805-B14X51T-16A
Hersteller:
     DF ELECTRIC
Herst.-Nr.:
     441016
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DF ELECTRIC
Nennspannung: 500V AC
Nennstrom: 16A
Abschaltfähigkeit: 80kA
Anwendung der Sicherungen: Gehäuse Motorstarter
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 14x51mm
Einheitspreis: Nein
Sicherung-Aart: Keramik;Industrie;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: aM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
DF ELECTRI:
DF ELECTRI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.