Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M16x80; 2; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 10mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M16x80; 2; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 10mm; Stahl
Schraube; M16x80; 2; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 10mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B16X80/BN20
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1022601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 80mm
Gewinde: M16
Beschichtungsmaterial: geschwärzt
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Festigkeitsklasse: 10.9
Kopfhöhe: 7,5mm
Kopfdurchmesser: 30mm
BN Norm: BN 20
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 10mm
Gewindesteigung: 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,51*
€ 45,8269
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,55*
€ 42,3045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,41*
€ 40,9479
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,62*
€ 40,0078
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,04*
€ 33,3676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.