Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 1,8x10; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 1,8x10; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH0
Schraube; für Kunststoff; 1,8x10; Kopf: Kugelkopf; Phillips; PH0
Artikel-Nr.:
     2805-B18X10/BN13577
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2000040
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Entspricht Norm: WN 1412
Gewinde: 1,8
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 1,2mm
Kopfdurchmesser: 3,2mm
BN Norm: BN 13577
Formgröße: PH0
Gewinde + Länge - #Suche: 1,8x10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,86*
€ 12,9234
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,84*
€ 11,7096
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.