Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M1x10; 0,25; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; DIN 84A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M1x10; 0,25; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; DIN 84A
Schraube; M1x10; 0,25; Kopf: Zylinder; gerade; Stahl; DIN 84A
Artikel-Nr.:
     2805-B1X10/BN402
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1163469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M1
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 0,7mm
Kopfdurchmesser: 2mm
BN Norm: BN 402
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Gewindesteigung: 0,25
Gewinde + Länge - #Suche: M1x10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,32*
€ 46,7908
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,60*
€ 35,224
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,11*
€ 34,6409
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.