Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 2,2x14; Kopf: Zylinder; Torx®; TX06; gehärteter Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 2,2x14; Kopf: Zylinder; Torx®; TX06; gehärteter Stahl
Schraube; 2,2x14; Kopf: Zylinder; Torx®; TX06; gehärteter Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.2X14/BN84229
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3137666
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 14mm
Gewinde: 2,2
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 1,6mm
Kopfdurchmesser: 4mm
BN Norm: BN 84229
Formgröße: TX06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.