Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Metall; 2,2x6,5; Kopf: Zylinder; Torx®; TX06; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Metall; 2,2x6,5; Kopf: Zylinder; Torx®; TX06; Zink
Schraube; für Metall; 2,2x6,5; Kopf: Zylinder; Torx®; TX06; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.2X6.5/BN13274
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3070464
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 6,5mm
Gewinde: 2,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Metall
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 1,8mm
Kopfdurchmesser: 4,2mm
BN Norm: BN 13274
ISO Norm: ISO 14585C
Formgröße: TX06
Eigenschaften mechanischer Elemente: gewindeformend
Gewinde + Länge - #Suche: 2,2x6,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,53*
€ 5,3907
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.