Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 2,2x6; Kopf: Zylinder; Torx®; TX06; gehärteter Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 2,2x6; Kopf: Zylinder; Torx®; TX06; gehärteter Stahl
Schraube; 2,2x6; Kopf: Zylinder; Torx®; TX06; gehärteter Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.2X6/BN84229
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3137662
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 6mm
Gewinde: 2,2
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 1,6mm
Kopfdurchmesser: 4mm
BN Norm: BN 84229
Formgröße: TX06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0215* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.