Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 2,2x9,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 2,2x9,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Schraube; 2,2x9,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.2X9.5/BN941
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     B2.2X9.5/BN941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7971
DIN 7971
Schlitzschraube DIN 7971
Zylinderkopfschraube DIN 7971
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 9,5mm
Gewinde: 2,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 1,35mm
Kopfdurchmesser: 4,2mm
BN Norm: BN 941
DIN Norm: DIN 7971
ISO Norm: ISO 1481
PN Norm: PN 83106
Formgröße: 0,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0074* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.