Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 2,2x9,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,6mm; gehärteter Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 2,2x9,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,6mm; gehärteter Stahl
Schraube; 2,2x9,5; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,6mm; gehärteter Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.2X9.5/BN990
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1372998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7972
DIN 7972
Schlitzschraube DIN 7972
Senkschraube DIN 7972
Hersteller: BOSSARD
Material: gehärteter Stahl
Länge: 9,5mm
Gewinde: 2,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 1,3mm
Kopfdurchmesser: 4,3mm
BN Norm: BN 990
DIN Norm: DIN 7972C
ISO Norm: ISO 1482
PN Norm: PN 83102
Formgröße: 0,6mm
Härte: 450 HV
Weitere Suchbegriffe: din 7972 stahl, blechschraube din 7972
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,01837* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 286,70*
€ 341,173
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 281,20*
€ 334,628
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 243,00*
€ 289,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,10*
€ 240,499
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,70*
€ 218,603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.