Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; für Kunststoff; 2,2x9,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; für Kunststoff; 2,2x9,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm
Schraube; für Kunststoff; 2,2x9,5; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm
Artikel-Nr.:
     2805-B2.2X9.5/BN992
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1374478
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7971
DIN 7971
Schlitzschraube DIN 7971
Zylinderkopfschraube DIN 7971
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 9,5mm
Gewinde: 2,2
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schaftschraubenanwendung: für Kunststoff
Schlitz-Art: gerade
Kopfhöhe: 1,35mm
Kopfdurchmesser: 4,2mm
BN Norm: BN 992
DIN Norm: DIN 7971
ISO Norm: ISO 1481
PN Norm: PN 83106
Formgröße: 0,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,00765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.