Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz; Messing; ohne Beschichtung; M2,5; BN 1036


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B2.5/BN1036
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1385496
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchsen
Hersteller: BOSSARD
Material: Messing
Länge: 2,6mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Gewindeeinsatz
BN Norm: BN 1036
DIN Norm: DIN 16903B
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,2018*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1276*
€ 0,15184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1193*
€ 0,14197
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.