Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; innengezahnt; M2,5; D=5,5mm; h=0,4mm; DIN 6798J


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; innengezahnt; M2,5; D=5,5mm; h=0,4mm; DIN 6798J
Unterlegscheibe; innengezahnt; M2,5; D=5,5mm; h=0,4mm; DIN 6798J
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5/BN676
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1254200
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Höhe: 0,4mm
Gewinde: M2,5
Außendurchmesser: 5,5mm
Innendurchmesser: 2,7mm
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 676
DIN Norm: DIN 6798J
Unterlegscheiben-Art: innengezahnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,40*
€ 1,666
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,309
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.