Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; innengezahnt; M2,5; D=5,5mm; h=0,4mm; Federstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; innengezahnt; M2,5; D=5,5mm; h=0,4mm; Federstahl
Unterlegscheibe; innengezahnt; M2,5; D=5,5mm; h=0,4mm; Federstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5/BN782
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1228900
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Höhe: 0,4mm
Gewinde: M2,5
Außendurchmesser: 5,5mm
Innendurchmesser: 2,7mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 782
DIN Norm: DIN 6798J
Unterlegscheiben-Art: innengezahnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0109* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.