Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe; außengezahnt; M2,5; D=5,5mm; h=0,4mm; Federstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterlegscheibe; außengezahnt; M2,5; D=5,5mm; h=0,4mm; Federstahl
Unterlegscheibe; außengezahnt; M2,5; D=5,5mm; h=0,4mm; Federstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5/BN789
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1229176
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Federstahl
Höhe: 0,4mm
Gewinde: M2,5
Außendurchmesser: 5,5mm
Innendurchmesser: 2,7mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Distanzelement-Typ: Unterlegscheibe
BN Norm: BN 789
DIN Norm: DIN 6797A
PN Norm: PN 82023
Unterlegscheiben-Art: außengezahnt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,94*
€ 2,3086
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.