Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; 2,5x10; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX08; Stahl; Zink; DIN 7500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; 2,5x10; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX08; Stahl; Zink; DIN 7500
Schraube; 2,5x10; Kopf: Senkkopf; Torx®; TX08; Stahl; Zink; DIN 7500
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X10/BN11288
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060657
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7500 M
DIN 7500 M Kreuzschlitzschraube
DIN 7500 M Kreuzschraube
DIN 7500 M Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: 2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 4,7mm
BN Norm: BN 11288
DIN Norm: DIN 7500
Formgröße: TX08
Eigenschaften mechanischer Elemente: selbstformendes Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.