Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x10; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x10; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl
Schraube; M2,5x10; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X10/BN380
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1151606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
iso 7048
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,8mm
Kopfdurchmesser: 4,5mm
BN Norm: BN 380
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03537* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,01*
€ 76,1719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,69*
€ 73,4111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,07*
€ 60,7733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,26*
€ 50,2894
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,37*
€ 42,0903
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.