Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x10; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x10; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Schraube; M2,5x10; Kopf: Senkkopf; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X10/BN388
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1156411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 10mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 4,7mm
BN Norm: BN 388
DIN Norm: DIN 965A
ISO Norm: ISO 7046
PN Norm: PN 82208
Formgröße: PH1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,50*
€ 18,445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.