Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x12; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x12; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl
Schraube; M2,5x12; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X12/BN328
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1120840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: ohne Beschichtung
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,6mm
Kopfdurchmesser: 4,5mm
BN Norm: BN 328
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 0,6mm
Gewindesteigung: 0,45
Gewinde + Länge - #Suche: M2,5x12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,40*
€ 31,416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,65*
€ 22,1935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.