Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x12; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x12; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Schraube; M2,5x12; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X12/BN384
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1154222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
din 7985 stahl 4.8 verzinkt
din 7985
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 12mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,12mm
Kopfdurchmesser: 5mm
BN Norm: BN 384
DIN Norm: DIN 7985A
ISO Norm: ISO 7045
PN Norm: PN 82202
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,45
Weitere Suchbegriffe: din 7985 m2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,27*
€ 3,8913
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,10*
€ 3,689
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.