Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x14; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x14; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Schraube; M2,5x14; 0,45; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X14/BN332
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1125303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 14mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,6mm
Kopfdurchmesser: 4,5mm
BN Norm: BN 332
DIN Norm: DIN 84A
ISO Norm: ISO 1207
PN Norm: PN 82215
Formgröße: 0,6mm
Gewindesteigung: 0,45
Gewinde + Länge - #Suche: M2,5x14
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03351* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,77*
€ 69,9363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,20*
€ 68,068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,87*
€ 58,1553
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,59*
€ 48,3021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,89*
€ 47,4691
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,51*
€ 39,8769
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.