Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x14; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x14; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Schraube; M2,5x14; Kopf: Zylinder; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X14/BN344
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1130838
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 14mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 5mm
BN Norm: BN 344
DIN Norm: DIN 85A
ISO Norm: ISO 1580
PN Norm: PN 82219
Formgröße: 0,6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,35*
€ 64,6765
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,74*
€ 62,7606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,45*
€ 54,0855
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,57*
€ 44,7083
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,54*
€ 37,5326
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.