Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x16; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x16; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Schraube; M2,5x16; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X16/BN381
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1152378
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 7048
Kreuzschlitzschraube ISO 7048
Zylinderschraube ISO 7048
iso 7048
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 16mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,8mm
Kopfdurchmesser: 4,5mm
BN Norm: BN 381
ISO Norm: ISO 7048
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01789* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,83*
€ 39,0677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,01*
€ 26,1919
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.