Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x20; 0,45; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x20; 0,45; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Stahl; Zink
Schraube; M2,5x20; 0,45; Kopf: Zylinder; Pozidriv; PZ1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X20/BN3334
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     2096803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
din 7985 4.8 m 2,5 x 20
din 7985 z
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 20mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Pozidriv
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,12mm
Kopfdurchmesser: 5mm
BN Norm: BN 3334
DIN Norm: DIN 7985A
ISO Norm: ISO 7045
PN Norm: PN 82202
Formgröße: PZ1
Gewindesteigung: 0,45
Weitere Suchbegriffe: din 7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 47,47*
€ 56,4893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,00*
€ 54,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,46*
€ 43,3874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,30*
€ 36,057
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.