Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint; Stahl; BN 912; Ø: 2,5mm; L: 20mm; DIN 94; ISO 1234


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splint; Stahl; BN 912; Ø: 2,5mm; L: 20mm; DIN 94; ISO 1234
Splint; Stahl; BN 912; Ø: 2,5mm; L: 20mm; DIN 94; ISO 1234
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X20/BN912
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1363956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Durchmesser: 2,5mm
Länge: 20mm
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
BN Norm: BN 912
DIN Norm: DIN 94
ISO Norm: ISO 1234
Sicherungs Element-Typ: Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01535* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,21*
€ 5,0099
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.