Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: Zylinder; Torx®; TX08; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: Zylinder; Torx®; TX08; A2 Edelstahl
Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: Zylinder; Torx®; TX08; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X4/BN15857
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3108700
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 4mm
Gewinde: M2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Torx®
Kopfhöhe: 1,85mm
Kopfdurchmesser: 4,5mm
BN Norm: BN 15857
ISO Norm: ISO 14580
Formgröße: TX08
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.