Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: Senkkopf; gerade; 0,6mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X4/BN368
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1146505
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 4mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: gerade
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 4,7mm
BN Norm: BN 368
DIN Norm: DIN 964A
ISO Norm: ISO 2010
PN Norm: PN 82211
Formgröße: 0,6mm
Gewindesteigung: 0,45
Gewinde + Länge - #Suche: M2,5x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,53*
€ 89,8807
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,85*
€ 87,8815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,67*
€ 78,1473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,11*
€ 64,3909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,98*
€ 61,8562
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,86*
€ 53,3834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.