Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X4/BN384
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1154176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
din 7985 stahl 4.8 verzinkt
din 7985
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 4mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,12mm
Kopfdurchmesser: 5mm
BN Norm: BN 384
DIN Norm: DIN 7985A
ISO Norm: ISO 7045
PN Norm: PN 82202
Formgröße: PH1
Gewindesteigung: 0,45
Weitere Suchbegriffe: din 7985 m2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,78*
€ 3,3082
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,86*
€ 2,2134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.