Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: ohne Kopf; gerade; 0,4mm; Stahl; Zink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: ohne Kopf; gerade; 0,4mm; Stahl; Zink
Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: ohne Kopf; gerade; 0,4mm; Stahl; Zink
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X4/BN427
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1177486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 4mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: ohne Kopf
Schlitz-Art: gerade
BN Norm: BN 427
DIN Norm: DIN 551
ISO Norm: ISO 4766
PN Norm: PN 82272
Formgröße: 0,4mm
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.