Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 1,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 1,5mm
Schraube; M2,5x4; 0,45; Kopf: Senkkopf; Sechskant; HEX 1,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X4/BN4719
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1099906
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 4mm
Gewinde: M2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Senkkopf
Schlitz-Art: Sechskant
Kopfhöhe: 1,5mm
Kopfdurchmesser: 5mm
BN Norm: BN 4719
DIN Norm: DIN 7991
ISO Norm: ISO 10642
Formgröße: HEX 1,5mm
Gewindesteigung: 0,45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,30*
€ 21,777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.