Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x4; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; A2 Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x4; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; A2 Edelstahl
Schraube; M2,5x4; Kopf: Zylinder; Phillips; PH1; A2 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X4/BN660
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1250396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
din 7985 a2
din 7985
Hersteller: BOSSARD
Material: A2 Edelstahl
Länge: 4mm
Gewinde: M2,5
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Zylinder
Schlitz-Art: Phillips
Kopfhöhe: 2,12mm
Kopfdurchmesser: 5mm
BN Norm: BN 660
DIN Norm: DIN 7985A
ISO Norm: ISO 7045
PN Norm: PN 82202
Formgröße: PH1
Weitere Suchbegriffe: din 7985 m2,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.