Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube; M2,5x5; 0,45; Kopf: Kugelkopf; Phillips,gerade; Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraube; M2,5x5; 0,45; Kopf: Kugelkopf; Phillips,gerade; Stahl
Schraube; M2,5x5; 0,45; Kopf: Kugelkopf; Phillips,gerade; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-B2.5X5/BN1435
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3056376
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 5mm
Gewinde: M2,5
Beschichtungsmaterial: Zink
Einheitspreis: Nein
Montage Element-Typ: Schraube
Kopf-Art: Kugelkopf
Schlitz-Art: gerade;Phillips
Festigkeitsklasse: 4.8
Kopfhöhe: 2,1mm
Kopfdurchmesser: 5mm
BN Norm: BN 1435
Formgröße: 0,6mm;PH1
Gewindesteigung: 0,45
Gewinde + Länge - #Suche: M2,5x5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,63*
€ 4,3197
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.